曜日別特売
F8R-03SC-O ファイブスピードコントローラα メーターアウト 千代田通商 48899085

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファイブスピードコントローラα メーターアウト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード48899085品番F8R-03SC-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,350

ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。

適合チューブ外径D(Φmm)8接続口径R3/8使用流体空気トラスコ品番423-4677質量(g)60.0タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なき事)使用圧力0.05~0.7MPa

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48899085F8R-03SC-O02123064F8R-03SC-OF8R-03SC-O タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ 千代田通商 02123064タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ千代田通商1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする