VISHAY
Vishay 電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
電圧(V)
63dc
注文コード
48899543
品番
MAL225058102E3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・電圧・内容量
など
335
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
16.5Dia.×33.5
直径(Φmm)
16.5
高さ(mm)
33.5
取付方式
スルーホール
電圧(V)
63dc
構造
アルミ缶
許容差
±20%
リード線長さ(mm)
4
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ(mm)
7.5
テクノロジー
電解
リーク電流(μA)
633
リップル電流(A)
1.9