曜日別特売
467-21 ツルギカーブ 左利き用 本体 Silky(ユーエム工業) 48899576

467-21 ツルギカーブ 左利き用 本体 Silky(ユーエム工業) 48899576
467-21 ツルギカーブ 左利き用 本体 Silky(ユーエム工業) 48899576
467-21 ツルギカーブ 左利き用 本体 Silky(ユーエム工業) 48899576

ツルギカーブ 左利き用 本体

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃渡り(mm)210
内容量1本注文コード48899576品番467-21
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,380販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

スリムな鋸刃によって、これまで切りづらかった密集した場所や、込み入った枝の根元まで簡単に剪定できます。
切断面も非常に綺麗に仕上がります。
上下左右回転ローラーにより鋸のスムーズな抜き差しを実現しました。
落下防止機能。ロック機能を採用し鋸を抜け落ちる心配を軽減。
ネジがいらないグリップ形状をしているので、上下のゴムで挟み込むだけで、簡単に替刃交換ができます。

用途剪定・間伐・枝打ち刃渡り(mm)210寸法(mm)(収納時)400×130×40、(使用時)385×110×25質量(g)390切り幅(mm)1.3目数7.5枚目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48899603
2017-08-30
用途: 庭木の剪定
その他業種

太い古木の剪定をしました。女性・左利きの私にも予想以上にスピーディーに使え、いい買い物でした。

対象商品 : 48899585
2017-01-18
用途: 剪定作業
農・林・水産業

とても満足しています。
他のサイズも購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする