MAL225922152E3 Vishay 電解コンデンサ VISHAY 48899988

Vishay 電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズ259 PHM-SI電圧(V)200dc注文コード48899988品番MAL225922152E3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質(誘電体ファミリ)アルミ寸法(mm)36Dia.×37直径(Φmm)36高さ(mm)37取付方式スルーホール電圧(V)200dcシリーズ259 PHM-SI許容差±20%リード線長さ(mm)5.8リーク電流(mA)3RoHS指令(10物質対応)対応リードピッチ(mm)10等価直列抵抗(mΩ)130リップル電流(A)3.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする