DR28SL2W-M2 取替え式防塵マスクDR28SL2WML 重松製作所 48900056

DR28SL2W-M2 取替え式防塵マスクDR28SL2WML 重松製作所 48900056
DR28SL2W-M2 取替え式防塵マスクDR28SL2WML 重松製作所 48900056

取替え式防塵マスクDR28SL2WML

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番429-9841
内容量1個注文コード48900056品番DR28SL2W-M2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
種別取替式防じんトラスコ品番429-9841サイズM区分RL2質量(g)170吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80、(平均実測値)53粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95、(平均実測値)98.5国家検定合格番号TM328材質(接顔体)シリコーン縦(mm)125横(mm)105排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70、(平均実測値)38材質(面体)シリコーン面体適合フィルターL2W指定防護係数10
取扱説明書:
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48900056
2014-12-18
用途: バイクでの通勤やツーリング時に使用

冬の眼鏡が曇るバイク通勤でこのマスクを使用したが、これまで曇って危険なことも多かったが、このマスクを使用するといっさい眼鏡が曇ることもなく、安全安心なバイク走行が可能です。
1点不満は、フィルターの内側の薄いゴム板があるが、簡単に外れるため、何かのタイミングで落下し使用してすぐに紛失しまいました。これが簡単に取れない構造にしてもらえるとさらに満足度がアップします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする