MAL225050222E3 Vishay 電解コンデンサ VISHAY 48900338

Vishay 電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(100個)電圧(V)35dc注文コード48900338品番MAL225050222E3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
寸法(mm)16.5Dia.×33.5直径(Φmm)16.5高さ(mm)33.5取付方式スルーホール規格AEC-Q200電圧(V)35dc構造アルミ缶許容差±20%リード線長さ(mm)4動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応リードピッチ(mm)7.5リーク電流(μA)773リップル電流(A)2.89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする