※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
室本鉄工
皮ムキニッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
切断能力 銅線(Φmm)
2.6
1.2
2.6
全長(mm)
150
125
150
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
48900345
品番
33S-150 (ソフトカバー付)
参考基準価格(税別)
¥5,160
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
電線の脱皮が簡単に行なえます。
全長(mm)
150
仕様
薄刃・平刃、ばね付、脱皮穴2ヶ所付(Φ1.3mm・Φ1.7mm)、ソフトカバー付
トラスコ品番
395-6628
質量(g)
130
切断能力(Φmm) 鉄線
1.5
切断能力(Φmm) 銅線
2.6