MAL204861222E3 Vishay 電解コンデンサ VISHAY 48900469

Vishay 電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)電圧(V)50dc注文コード48900469品番MAL204861222E3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様048シリーズ. 048 RMLアルミラジアルミニチュア長寿命コンデンサ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 非常に優れた耐用寿命: 3000時間 → 4000時間 @ 105 ℃ 高い信頼性 ミニチュア、単位体積あたりで高いCV-product値 充電及び放電防止 用途: EDP、電気通信、産業用、車載、オーディオ / ビデオ、平滑化、フィルタ処理、SMPSでのバッファ処理、タイミング、ポータブル及びモバイル機器(小型、軽量)寸法(mm)18(Dia.)×35直径(Φmm)18高さ(mm)35取付方式スルーホール電圧(V)50dc寿命4000h許容差±20%動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.8リードピッチ(mm)7.5リーク電流(μA)1100リップル電流(A)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする