仕様090シリーズ. 有効寿命: 5000時間 @ +105 ℃ ミニチュア化された非常に小さなサイズ 高いリプル電流性能 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 キー付きの極性タイプを用意 高い信頼性. 用途: 汎用、産業、通信、オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及びスイッチモード電源、パルスシステム蓄電寸法(mm)22(Dia.)×32直径(Φmm)22高さ(mm)32取付方式スルーホール電圧(V)63dc端子の種類スナップイン寿命5000h許容差±20%リード線長さ(mm)5.8動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応リードピッチ(mm)10等価直列抵抗(mΩ)114リーク電流(μA)279リップル電流(A)2.3@100Hz、2.8@10KHz