MAL213639221E3 Vishay 電解コンデンサ VISHAY 48900557

Vishay 電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)シリーズ136電圧(V)100dc注文コード48900557品番MAL213639221E3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング寸法(mm)16(Dia.)×25直径(Φmm)16高さ(mm)25取付方式スルーホール電圧(V)100dcシリーズ136許容差±20%動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.8リードピッチ(mm)7.5リーク電流(μA)220リップル電流(A)1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする