信越化学工業
一般電気用RTVゴム(ペースト状)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
透明
黒
透明
白
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48901221
品番
KE348TM-330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
金属を腐食させない、電気、電子部品用です。ペースト状タイプです。密封耐熱性が良好です。
用途
アセトンタイプの一般電気用シーリング材です。
トラスコ品番
492-1054
材質
主成分:シリコーン
色
透明
容量(mL)
330
質量(g)
408
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
0.33kg
注意
※各種被着体に応じてプライマーを適宜使用してください。