曜日別特売
PURE-SS-LG クリーンルーム用シーリング材 信越化学工業 48901395

PURE-SS-LG クリーンルーム用シーリング材 信越化学工業 48901395
PURE-SS-LG クリーンルーム用シーリング材 信越化学工業 48901395

クリーンルーム用シーリング材

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(330mL)注文コード48901395品番PURE-SS-LG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

耐久性、耐熱性、耐候性に優れています。低分子シロキサンの揮散がほとんどありません。接着性に優れています。別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。

用途半導体および各種精密電子材料の製造・加工関連クリーンルームの内装目地やエアフィルターまわりなどのシール。質量(g)404ライトグレー主成分シリコーン使用温度範囲(℃)-40~150トラスコ品番492-1569危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.33kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする