LC-080 レバーチャック 小林鉄工 48902594

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LC-080 レバーチャック 小林鉄工 48902594
LC-080 レバーチャック 小林鉄工 48902594

レバーチャック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
チャック外径(Φmm)80
内容量1台注文コード48902594品番LC-080
参考基準価格(税別)¥113,200販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

超小型・薄型・軽量です。

把握径(Φmm)
外径(最大)/1~75(96)
内径(最大)/21~65(86)
用途卓上旋盤からボール盤・小型フライス盤・測定器まで。チャック外径(Φmm)80仕様内爪・外爪両用爪付トラスコ品番406-9340セット内容ハンドル(レバー)2本、チャック取り付けボルト3本、レンチ1本材質スチール質量(kg)1.1タイプ3ツ爪タイプ本体厚さ(mm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクロールチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/048/
2022-09-30

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする