LC-100 レバーチャック 小林鉄工 48902603

 

LC-100 レバーチャック 小林鉄工 48902603
LC-100 レバーチャック 小林鉄工 48902603

レバーチャック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
チャック外径(Φmm)100
内容量1台注文コード48902603品番LC-100
参考基準価格(税別)¥125,800販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

超小型・薄型・軽量です。

把握径(Φmm)
外径(最大)/12~97(112)
内径(最大)/32~89(104)
用途卓上旋盤からボール盤・小型フライス盤・測定器まで。チャック外径(Φmm)100仕様内爪・外爪両用爪付トラスコ品番406-9366セット内容ハンドル(レバー)2本、チャック取り付けボルト3本、レンチ1本材質スチール質量(kg)1.7タイプ3ツ爪タイプ本体厚さ(mm)29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクロールチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/048/
2022-09-30

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする