仕様Vishay 220 EDLC ENYCAP蓄電キャパシタ. Vishayの220 EDLC ENYCAPスーパーキャパシタは電気二重層(EDLC)採用の蓄電キャパシタです。 このEDLCシリーズはエネルギー密度と容量が高く、安定なソリューションを実現します。 定格電圧は2.7 Vで、迅速に充電及び放電できます。 寿命は>500000サイクルで、耐久性は+85 ℃で1000時間です。. 蓄電キャパシタ パワーバージョンとエネルギーバージョン サービス不要 メンテナンスフリー. 用途. この電気二重層キャパシタは、電力アシスト、電力バックアップ、エネルギー回生などの用途に適しています。 また、環境発電における電力貯蔵デバイスとして、及びマイクロUPSの電源としても使用できます。寸法(mm)18.5(Dia.)×27直径(Φmm)18.5取付方式スルーホール電圧(V)2.7dcシリーズ220 EDLC-E端子の種類ラジアル寿命1000h許容差-20→+50%リーク電流(mA)11、115μA動作温度範囲(℃)-40~+85リードピッチ(mm)7.5等価直列抵抗(mΩ)36静電容量(F)25