PMS-130WBLB(R) プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 48902673

 

PMS-130WBLB(R) プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 48902673
PMS-130WBLB(R) プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 48902673

プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)130
許容荷重(daN)180
取付高(mm)177
車輪幅(mm)40
内容量1個注文コード48902673品番PMS-130WBLB(R)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ダブルストッパーにより旋回部の回転と車輪の回転をロックすることが出来ます。

車輪径(Φmm)130許容荷重(daN)180取付座(mm)110×110取付ピッチ(mm)110×110取付高(mm)177材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車仕様プレート式トラスコ品番404-7303形状自在式(ダブルストッパー付)質量(kg)1.87車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)110×110ストッパー右ダブルストッパー付偏芯E(mm)40材質(金具)スチール旋回半径R(mm)138RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×90(80×80)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.05MB)

商品説明動画

YUEI CASTER PM series
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする