車輪径(Φmm)130許容荷重(daN)1800取付座(mm)110×110取付ピッチ(mm)110×110取付高(mm)177材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車仕様プレート式トラスコ品番404-7265形状自在式(ダブルストッパー付)質量(kg)1.97車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)110×110ストッパー右ダブルストッパー付偏芯E(mm)40材質(金具)スチール旋回半径R(mm)138RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×90(80×80)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪