曜日別特売
PMR-200UWB プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ  固定 ユーエイキャスター 48902804

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ 固定

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車注文コード48902804品番PMR-200UWB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
車輪径(Φmm)200許容荷重(daN)250取付座(mm)151×102取付ピッチ(mm)112×63取付高(mm)250材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車仕様プレート式トラスコ品番404-7231形状固定式質量(kg)3.23車輪幅(mm)42金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11.5取付寸法X×Y(mm)112×63取付座A×B(mm)151×102ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])250[255]取付高H(mm)250材質(金具)スチールアズワン品番64-8643-58車輪径D(Φmm)200RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.04MB)

商品説明動画

YUEI CASTER PM series
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする