- ダスト零 産研科学 48902918

 

- ダスト零 産研科学 48902918
- ダスト零 産研科学 48902918
- ダスト零 産研科学 48902918

ダスト零

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード48902918品番-
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

最高級羽毛、オーストリッチ(ダチョウ)を使用した静電気除去機能付きの毛ばたきです。
ニワトリ毛ばたき、ムートン毛ばたきとは比較にならないくらいの埃の除去能力があります。
静電気除去効果で、摩擦で発生する静電気による埃の再付着を大幅に軽減します。
ベテラン職人の手造りによる毛ばたきです。

用途車のボディの掃除、車の内装の掃除、仏壇の掃除。全長(mm)820付属品専用ケース質量(g)190グリップ長さ(mm)200羽寸法(mm)600危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48902918
2022-04-18
用途: 車の砂埃や黄砂を払う時に。
三幸土木株式会社建設業・工事業

以前もっとお値打ちな似たような製品を購入したが、埃が移動するだけで全然良くなかった。この商品は軽くすべらせるだけで埃が取れる、感動の使い心地。この値段の価値はある。

対象商品 : 48902918
2021-04-30
用途: 車の手入れ
その他業種

以前使用していた物があまり良くなかった為、2本目として購入。ほこりが取れ毎日使っています。

対象商品 : 48902918
2020-02-06
用途: 車の埃払い時
弘扇工芸サービス業

新車に買い替えたので 傷をつけずに埃落としができる道具を探していて
これを見つけました。動画も観て納得して購入したつもりでしたが 今考えると 動画で定規状の物から埃を取るという動作は 毛バタキを使う目的からちょっと外れているような気が・・・ 安くはない分 洗車後に着いた埃を気持ちよく落として欲しかったです カラっとした日は確かに役立ちます でも湿気がある日はほとんど使えません、埃の大移動です。これなら敢えて高価なオーストリッチでなくてもよかったですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする