VISHAY
Vishay 電力用抵抗器 LTO 150シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
定格電力(W)
150
注文コード
48903348
品番
LTO150FR1000JTE3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電力・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
15.76
寸法(mm)
15.76×5×20.7
ケース形状
ラジアル
高さ(mm)
20.7
奥行(mm)
5
規格
AEC-Q200
シリーズ
LTO 150
定格電力(W)
150
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
はんだ
パッケージ/ケース
TO-247
最小温度係数(ppm/℃)
-350
テクノロジー
厚膜
抵抗(mΩ)
100