曜日別特売
CLB8A ケアリーヴ 防水タイプ ニチバン 48903364

 

CLB8A ケアリーヴ 防水タイプ ニチバン 48903364
CLB8A ケアリーヴ 防水タイプ ニチバン 48903364
CLB8A ケアリーヴ 防水タイプ ニチバン 48903364
CLB8A ケアリーヴ 防水タイプ ニチバン 48903364

ケアリーヴ 防水タイプ

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(8枚)
内容量1箱(8枚)注文コード48903364品番CLB8A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400

水を通さず肌の動きにやさしくフィットする防水タイプ。
やさしい肌触りの高密度ウレタン不織布と防水透湿フィルム・透湿性粘着剤の組合せにより、皮ふが白くふやけにくく、キズをしっかり保護する。
水につよくてはがれにくく、肌にやさしい低刺激性粘着剤を使用。

サイズ指先テープ幅(mm)60テープ地色ベージュパッド寸法(mm)35×13テープ長さ(mm)56トラスコ品番420-7505質量(g)21機能防水医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131210医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11640588
2026-03-19
用途: 怪我の対処
前田興業株式会社サービス業

本製品は雨でも剥がれづらく、100円均一で売っているものとは全く異なります。
多少金額が高くとも、この品質はもう止められません。

対象商品 : 11640572
2019-10-23
用途: 金属加工

こまめに手を洗うことも多いので、水に強く剥がれにくく蒸れにくいケアリーヴ防水タイプは助かります。柔らかな素材なので、作業する時も気にならず使い勝手が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 11640588
2018-03-07
用途: 日常
その他業種

ケアリーブは手の皮がふやけなくてよい。さがしていて注文した一品。

1が参考にしています
対象商品 : 11640563
2016-12-13
用途: 怪我をした時、炊事等水仕事をしても滲みず傷が早く回復しました。付けている感が無く、使いやすいです。
有限会社 坂建設

膝、踵の傷などにも使いたいので、大きいサイズなどもあると良いかな。

対象商品 : 48903355
2024-08-08
用途: 家事
その他業種

バンドエイドがよれてしまって 何度も張り替えたけどすぐ剥がれてしまった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする