曜日別特売
LTO150F10R00JTE3 Vishay 電力用抵抗器 LTO 150シリーズ VISHAY 48903375

Vishay 電力用抵抗器 LTO 150シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(30個)定格電力(W)150注文コード48903375品番LTO150F10R00JTE3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
仕様(軸/放射状)ラジアル長さ(mm)15.76寸法(mm)15.76×5×20.7ケース形状ラジアル高さ(mm)20.7奥行(mm)5規格AEC-Q200定格電力(W)150抵抗(Ω)10RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.6終端スタイルはんだパッケージ/ケースTO-247テクノロジー厚膜組成セラミック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする