イチグチ
テクノディスクHYBRID
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(5枚)
1パック(5枚)
1枚
粒度
180
240
100
120
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
48904186
品番
HB10015-A-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,250
ディスク上面・下面・外周面を使える形状です。ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれいです。薄手・厚手双方の金属にフィットし、使い勝手が良いです。
用途
鉄・ステンレス・アルミなどの一般研削、研磨、下地研磨。溶接ビード取り、スパッタ取り、バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがしに。
粒度
180
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
適合材
鉄・ステンレス・アルミ等
トラスコ品番
417-2272
材質
アルミナ砥材
厚さ(mm)
>8
質量(g)
58
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
羽根枚数
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※1枚売りにアダプタは付属しておりません。
商品説明動画
テクノディスクHYBRID
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48904186
HB10015-A-180
51022834
HB10015-A
テクノディスクHIBRID・A
イチグチ
1枚
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました