RTO050F330R0JTE1 Vishay 電力用抵抗器 RTO 50シリーズ VISHAY 48904276

Vishay 電力用抵抗器 RTO 50シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)
抵抗(Ω)330
内容量1セット(50個)注文コード48904276品番RTO050F330R0JTE1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
仕様50 W厚膜型TO-220電力抵抗器 - RTO 50シリーズ. Vishay Sfernice RTO50シリーズの厚膜型、無誘導抵抗器はTO-220エンクロージャに収納 ヒートシンクに抵抗器を取り付けた場合、50 Wの放熱が可能 (ヒートシンクに取り付けた場合、公称電力は50 W @ 25 ℃)長さ(mm)10.1高さ(mm)15奥行(mm)4.5シリーズRTO 50定格電力(W)50抵抗(Ω)330許容差±5%動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする