イチグチ
BS FRPサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
粒度
60
36
60
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48904301
品番
60160
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
FRPの研削で課題であった「目づまり」をできるだけ低減し、安定した作業が可能です。
用途
FRP、人工大理石の粗削り。
粒度
60
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
適合材
FRP、人工大理石
砥粒
シリコンカーバイト砥材
トラスコ品番
410-3530
材質
シリコンカーバイト砥材
質量(g)
70
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
羽根枚数
45
最高使用周速度(m/s)
69(4100m/min)
羽根の長さ(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合