仕様50 W厚膜型TO-220電力抵抗器 - RTO 50シリーズ. Vishay Sfernice RTO50シリーズの厚膜型、無誘導抵抗器はTO-220エンクロージャに収納 ヒートシンクに抵抗器を取り付けた場合、50 Wの放熱が可能 (ヒートシンクに取り付けた場合、公称電力は50 W @ 25 ℃)長さ(mm)10.1高さ(mm)15奥行(mm)4.5シリーズRTO 50定格電力(W)50抵抗(Ω)680許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.8終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±150