D2TO035C22R00FTE3 Vishay 電力用抵抗器 VISHAY 48904583

Vishay 電力用抵抗器

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個
寸法(mm)10.5×15.4×4.5
内容量1個注文コード48904583品番D2TO035C22R00FTE3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
パッケージ/ケースTO-263許容差±1%定格電力(W)35温度係数(ppm/℃)±150テクノロジー厚膜寸法(mm)10.5×15.4×4.5長さ(mm)10.5奥行(mm)15.4高さ(mm)4.5シリーズD2TO35動作温度範囲(℃)-55~+175仕様Vishay D2TO35シリーズ35 W表面実装厚膜電力抵抗器(TO263パッケージ). D2TO35シリーズ35 W表面実装厚膜電力抵抗器は、TO263型パッケージに搭載されています。 このD2TO35シリーズ無誘導SMT厚膜電力抵抗器は、AEC-Q200の認定を受けています。抵抗範囲は0.01 Ω~550 kΩと幅広く、ケース温度は35 Wで25 ℃、はんだ付けは270 ℃/10秒で確実に行うことができます。 抵抗器は、金属タブで絶縁されています。抵抗(Ω)22ケース形状モールド終端スタイルガルウィング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする