パッケージ/ケースTO-263許容差±1%定格電力(W)35温度係数(ppm/℃)±150テクノロジー厚膜寸法(mm)10.5×15.4×4.5長さ(mm)10.5奥行(mm)15.4高さ(mm)4.5シリーズD2TO35動作温度範囲(℃)-55~+175仕様Vishay D2TO35シリーズ35 W表面実装厚膜電力抵抗器(TO263パッケージ). D2TO35シリーズ35 W表面実装厚膜電力抵抗器は、TO263型パッケージに搭載されています。 このD2TO35シリーズ無誘導SMT厚膜電力抵抗器は、AEC-Q200の認定を受けています。抵抗範囲は0.01 Ω~550 kΩと幅広く、ケース温度は35 Wで25 ℃、はんだ付けは270 ℃/10秒で確実に行うことができます。 抵抗器は、金属タブで絶縁されています。抵抗(Ω)4.7ケース形状モールド終端スタイルガルウィングRoHS指令(10物質対応)対応