TD5810-Z-120 テクノディスクZ イチグチ 48904816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テクノディスクZ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10枚)
粒度120
外径(Φmm)58
内容量1パック(10枚)注文コード48904816品番TD5810-Z-120
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

特に硬い材質、溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削研磨に最適です。

用途溶接のビート取り。バリ取り。サビ落とし。ステンレス・鉄の研削研磨。粒度120外径(Φmm)58穴径(Φmm)10適合材ステンレス、鉄砥粒ジルコニアトラスコ品番397-3611材質ジルコニア質量(g)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽根枚数36最高使用周速度(m/s)106(6360m/min)羽根の長さ(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径などの使用条件が適合する事をご確認ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※1枚売りにアダプタは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする