VISHAY
Vishay 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
電圧・静電容量・内容量
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
静電容量(μF)
100
注文コード
48904863
品番
MAL218697502E3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法(mm)
6.7×6.7×8
直径(Φmm)
6.3
リード線径(Φmm)
0.8
リードピッチ(mm)
2.2
等価直列抵抗(mΩ)
30
高さ(mm)
8
取付方式
表面実装
奥行(mm)
6.7
寿命
2000000h@65℃
許容差
±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
ポリマー
リーク電流(μA)
400
リップル電流(A)
2.2
静電容量(μF)
100