84804 BSネジタルサビトリホイル(六角軸) イチグチ 48905491

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSネジタルサビトリホイル(六角軸)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
外径×幅W(mm)30×25
内容量1個注文コード48905491品番84804
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥768
販売価格(税別)
698

超強力繊維の力でバリバリはがします。六角軸1本同梱しています。

用途
こびりついたサビ、塗料はがし、焦げ落とし、汚れ落とし。
粒度36相当外径×幅W(mm)30×25軸径×軸長(mm)6.3×40トラスコ品番410-3831材質シリコンカーバイト砥材砥材シリコンカーバイト質量(g)34最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする