仕様MIL-PRF-55342G. Pシリーズ0.05 %. 優れた安定性 低い抵抗温度係数 低い電圧係数. 低ノイズ / 精密用途向けの精密薄膜SMDラップアラウンド抵抗器です。長さ(mm)1.55寸法(mm)1.52×0.85×0.45高さ(mm)0.5奥行(mm)0.85シリーズP抵抗(kΩ)100定格電力(W)0.125許容差±0.05%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+155パッケージ/ケース0603最大温度係数(ppm/℃)5テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±5