CPL-L-Z-120 コーンペーパーL・Z イチグチ 48906374

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーンペーパーL・Z

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(50個)
粒度120
幅(mm)60
内容量1パック(50個)注文コード48906374品番CPL-L-Z-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,000

従来のコーンペーパーに比べ、ロングサイズなので作業効率がアップしました。ソフトな専用ホルダーでなじみよくスムースな研磨作業ができます。

用途アルミホイル、アルミダイキャストなどの曲面、内面の研磨。内径(Φmm)20幅(mm)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000粒度120トラスコ品番407-0411材質ジルコニア質量(g)4適合材アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48906374CPL-L-Z-12051021608CPL-L-ZCPL-L-Z-120 コーンペーパーL・Z イチグチ 51021608コーンペーパーL・Zイチグチ1個
219
税込241
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする