W-42 PPガラ袋 ユタカメイク 48906794

PPガラ袋

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5枚)
縦(mm)1000
乳白
内容量1袋(5枚)注文コード48906794品番W-42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

ゴミ入れやガラ入れなどの袋です。間口60cmの大型雑袋です。

用途廃材・クズなどの収集袋。収納・保管袋など。乳白横(mm)600縦(mm)1000トラスコ品番397-7773材質ポリプロピレン(PP)質量(g)450質量(g/パック)450RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48906785
2023-10-02
用途: 分別作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品 : 48906812
2020-09-02
用途: リフォーム工事に

ガラ袋はやっぱりこれですね。25枚入りのものをいつも使っています。もうちょっと安いと助かりますね。

対象商品 : 48906803
2020-04-06
用途: 庭の清掃・植木の手入れ・梱包プラスチック廃材処理
その他業種

小型のビニール袋は強度不足で使用できない
継続して使用している

対象商品 : 48906803
2017-04-12
用途: 引っ越しの小物入れ
電気・ガス・熱供給・水道業

引っ越し時の小物入れに使用しました。袋が大きいので重い物はダメですが(持てないのと、薄いので破れる)小箱などに入れ、割れる心配のない物を一度に沢山運べて重宝しました。

1が参考にしています
対象商品 : 48906803
2015-09-03
用途: 漢方薬の梱包に使います。

思っていた以上に丈夫だったので、やぶれずよかったです。

対象商品 : 48906803
2019-06-08
用途: 剪定、草刈り、落ち葉掃除などの庭仕事
その他業種

普通のビニール袋は小枝が突き刺さると、そこから裂けてしまって使い物にならないが、本PPガラ袋は裂けることがなく、内容物を圧縮して詰め込むことも容易。本品に庭仕事で出るゴミを入れると、家庭ゴミと一緒に回収して貰うこともでき、非常に使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする