VISHAY
Vishay 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(20個)
シリーズ
MCT
注文コード
48906927
品番
MCT06030D3322BP500
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
この商品は
シリーズ・内容量
など
151
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1.55
寸法(mm)
1.55×0.85×0.45
ケース形状
モールド
高さ(mm)
0.45
奥行(mm)
0.85
シリーズ
MCT
抵抗(kΩ)
33.2
定格電力(W)
0.1
許容差
±0.1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0603
テクノロジー
薄膜
温度係数(ppm/℃)
±25