曜日別特売
HIP-4T ロープ トリックロープ - P ユタカ 48907101

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロープ トリックロープ - P

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード48907101品番HIP-4T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ロープの先端を差し込むだけで輪が出来ます。

用途車の牽引や建築作業の荷物の上げおろしなど。長さ(m)6材質ポリプロピレン(PP)オレンジ質量(g)960包装形態袋入トラスコ品番423-2895線径(Φmm)22

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48907101HIP-4T58113571HIP-4THIP-4T トリックロープ - P ユタカメイク 58113571トリックロープ - Pユタカメイク1本
8,498
税込9,348
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48907092
2013-03-04
用途: 自動車の牽引作業
Total Car Service HERO

通常の牽引ロープと違い、長さ調整ができるのがとても良いです。
ロープ単体でも輪が作れますが、当方は牽引フックを別に付けて使用しております。
サーフ・セルシオクラスも楽に引けるので、重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする