曜日別特売
27751 ダイヤモンドビット(G)逆台形 ミスターマイスター 48907154

ダイヤモンドビット(G)逆台形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
刃径(Φmm)7.0
粒度80
軸径(Φmm)2.35
内容量1個注文コード48907154品番27751
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。
マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。

粒度80刃径(Φmm)7.0軸径(Φmm)2.35全長(mm)45刃長(mm)12適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※刃径は最大部分の値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする