VISHAY
Vishay 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
温度係数(ppm/℃)
±5
注文コード
48907453
品番
P0805C1002WNTA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
温度係数・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
MIL-PRF-55342G. Pシリーズ0.05 %. 優れた安定性 低い抵抗温度係数 低い電圧係数. 低ノイズ / 精密用途向けの精密薄膜SMDラップアラウンド抵抗器です。
長さ(mm)
1.91
寸法(mm)
1.91×1.27×0.5
ケース形状
モールド
高さ(mm)
0.5
奥行(mm)
1.27
シリーズ
P
抵抗(kΩ)
10
定格電力(W)
0.2
許容差
±0.05%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~+155
パッケージ/ケース
0805
テクノロジー
薄膜
温度係数(ppm/℃)
±5