仕様MIL-PRF-55342G. Pシリーズ0.05 %. 優れた安定性 低い抵抗温度係数 低い電圧係数. 低ノイズ / 精密用途向けの精密薄膜SMDラップアラウンド抵抗器です。長さ(mm)1.91寸法(mm)1.91×1.27×0.5高さ(mm)0.5奥行(mm)1.27シリーズP抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.2許容差±0.05%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+155パッケージ/ケース0805最小温度係数(ppm/℃)-5テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±5