ダイヤモンドビットセット(G)円筒型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(10本)注文コード48907538品番29601
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。
マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
先端部が円筒型になっています。

軸径(Φmm)3.0刃径(Φmm)1.0刃長(mm)8全長(mm)45粒度150適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※刃径は最大部分の値です。
※寸法は製造上の誤差もありますので目安としてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする