VISHAY
Vishay 薄膜チップ抵抗器, 3216サイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
許容差
±0.1%
±0.05%
±0.1%
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(5000個)
注文コード
48907593
品番
TNPW12062K00BEEA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
長さ(mm)
3.2
寸法(mm)
3.2×1.6×0.55
ケース形状
モールド
高さ(mm)
0.55
奥行(mm)
1.6
シリーズ
TNPW
抵抗(kΩ)
2
定格電力(W)
0.25
許容差
±0.1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~+125
終端スタイル
はんだ
パッケージ/ケース
1206
テクノロジー
薄膜
温度係数(ppm/K)
±25