VISHAY
Vishay 薄膜チップ抵抗器, 3216サイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
許容差
±0.05%
±0.05%
±0.1%
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48907636
品番
P1206C1002WNTA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
MIL-PRF-55342G. 1206型Pシリーズ0.05 %. 優れた安定性 低い抵抗温度係数 低い電圧係数. 低ノイズ / 精密用途向けの精密薄膜SMDラップアラウンド抵抗器です。
長さ(mm)
3.06
寸法(mm)
3.06×1.6×0.5
ケース形状
モールド
高さ(mm)
0.5
奥行(mm)
1.6
シリーズ
P
抵抗(kΩ)
10
定格電力(W)
0.33
許容差
±0.05%
動作温度範囲(℃)
-55~+155
パッケージ/ケース
1206
テクノロジー
薄膜
温度係数(ppm/℃)
±5