曜日別特売
P1206Y2002BNTA Vishay 薄膜チップ抵抗器, 3216サイズ VISHAY 48907715

Vishay 薄膜チップ抵抗器, 3216サイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
許容差±0.1%
内容量1個注文コード48907715品番P1206Y2002BNTA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様MIL-PRF-55342G. 1206型Pシリーズ0.1 %. 優れた安定性 低い抵抗温度係数 低い電圧係数. 低ノイズ / 精密用途向けの精密薄膜SMDラップアラウンド抵抗器です。長さ(mm)3.06寸法(mm)3.06×1.6×0.5ケース形状モールド高さ(mm)0.5奥行(mm)1.6シリーズP抵抗(kΩ)20定格電力(W)0.33許容差±0.1%動作温度範囲(℃)-55~+155パッケージ/ケース1206テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする