曜日別特売
M63M203KB40 Vishay 半固定抵抗器 VISHAY 48908327

Vishay 半固定抵抗器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズ63M注文コード48908327品番M63M203KB40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829
仕様63M上面調整長さ(mm)9.52寸法(mm)9.52×9.52×4.83高さ(mm)4.83取付方式スルーホール奥行(mm)9.52シリーズ63M定格電力(W)1/2回転数1許容差±10%動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応方位上面調整終端スタイルピン最大抵抗(kΩ)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする