曜日別特売
T7YB471MT20 Vishay 半固定抵抗器 VISHAY 48908519

Vishay 半固定抵抗器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)シリーズT7YB注文コード48908519品番T7YB471MT20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様Cermet T7YBシリーズ. 産業用等級 CECC 41100 低い温度係数と高い安定性 見やすい目盛りにより調整が容易 ダスト侵入及びPC基板洗浄(水洗浄不可)に耐えるIP64等級のシール構造軸径(Φmm)4寸法(mm)7(Dia.)×6直径(Φmm)7高さ(mm)6取付方式スルーホールシリーズT7YB定格電力(W)1/2回転数1許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応方位上面調整終端スタイルピン温度係数(ppm/℃)±100最大抵抗(Ω)470
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする