内容量1リール(1000個)仕様抵抗:5mΩ 、 パッケージ/ケース:2818 、 許容差:±1% 、 定格電力:10W 、 温度係数:±200ppm/℃ 、 テクノロジー:メタルストリップ 、 寸法:7.1 x 4.6 x 1.5mm 、 長さ:7.1mm 、 奥行き:4.6mm 、 高さ:1.5mm 、 シリーズ:WSHP2818 、 動作温度 Min:-65℃ 、 動作温度 Max:+170℃ 、 最小温度係数:-200ppm/℃注文コード48908948品番WSHP28185L000FEB