曜日別特売

Vishay, COB LED

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(1500個)仕様光度:22.4 mcd●光源径:2.4mm●シリーズ:VLMY30●LED色:黄●順方向電圧:2.2 V●順方向電流:2mA●寸法:3.5 x 2.8 x 1.75mm●自動車規格:AEC-Q101注文コード48909289品番VLMY30K2M1-GS08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様光度:22.4 mcd●光源径:2.4mm●シリーズ:VLMY30●LED色:黄●順方向電圧:2.2 V●順方向電流:2mA●寸法:3.5 x 2.8 x 1.75mm●自動車規格:AEC-Q101RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする