No.443 腕カバー付ビニローブ413 No.443 SHOWA(ショーワグローブ) 48909612

 

No.443 腕カバー付ビニローブ413 No.443 SHOWA(ショーワグローブ) 48909612
No.443 腕カバー付ビニローブ413 No.443 SHOWA(ショーワグローブ) 48909612

腕カバー付ビニローブ413 No.443

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量1双注文コード48909612品番No.443
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

特に厚地に仕上げていますので、丈夫で摩耗性に優れています。肩口までの腕カバーが付いたロングタイプです。手袋部分は裏布付きタイプで耐摩耗性に優れています。裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。

用途
土木・建築業。機械工業。水産・漁業。農業
サイズL全長(cm)65中指長(cm)8手のひらまわり(cm)25材質手袋部:樹脂部:塩化ビニール、繊維部:ポリエステル・綿・その他、腕カバー部:塩化ビニール茶/黒厚さ(mm)約1.8入数(双)1機能耐摩耗性トラスコ品番409-2538質量(g)310袖口仕様腕カバー付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48909612
2021-11-20
用途: タイヤチェーン巻きに
その他業種

これからの季節、雪国へ行くとスタッドレスタイヤだけでは、滑る時タイヤチェーンを大型トラックに巻きます。袖付きとゴムグローブ最高です!

2021-02-10
用途: 浅いところのやや熱いお湯の中の物を取るときに
有限会社武井研磨工業所

製品をお湯で暖めるのですが、素手や薄手では熱いので重宝しています。
ただ、他社製品と比べると、Lでも結構大きいです。あらためて梱包袋の説明を見ると「軍手の上にはめる寒冷地用!」と書いてあります。
これ、製品紹介に追加記載お願いします。

2が参考にしています
対象商品 : 48909612
2020-04-25
用途: 掃除、土いじり、雪かき、など
製造業

とても丈夫な作りで、防水、厚手なので寒い時も助かります。値段も手頃ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 48909612
2018-03-08
用途: 洗車
meron_fuku商会自動車・二輪車・自転車関連業

真冬の洗車は手が冷たくて拷問です。腕まですっぽり入るので袖口が濡れなくていいです。

1が参考にしています
対象商品 : 48909612
2017-02-27
用途: ブラストのグローブ
その他業種

ブラストのグローブに代用しました。作業性はまぁまぁ。値段は安くて良かったが、腕回りがきつく服を着ていると着用が難しい事が残念でした。

3が参考にしています
対象商品 : 48909612
2016-11-11
用途: 川での漁にて。
釣船登喜丸農・林・水産業

水の浸入無ければokです~。来年も買い求める予定です。

対象商品 : 48909612
2015-06-25
用途: 廃液処理に

Lサイズしかなく、男性が使うのでもっと大きいサイズが必要です。
やっと見つけたちょっと大きめLサイズ腕カバー付きロングビニローブなので、是非LLサイズを作っていただきたいです。
ちょっと高いので、もっと安くなると購入頻度も増えると思います。

4が参考にしています
対象商品 : 48909612
2019-03-20
用途: 石の彫刻時
北田石材店サービス業

裏表使えたらまだ良いかなと思う。利き腕の方だけ使うので、一つの方がいらなくなり、粗末になる。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする