T6SDN-10S 六角軸鉄工用ドリルセット TRUSCO 48910172

T6SDN-10S 六角軸鉄工用ドリルセット TRUSCO 48910172
T6SDN-10S 六角軸鉄工用ドリルセット TRUSCO 48910172
T6SDN-10S 六角軸鉄工用ドリルセット TRUSCO 48910172

六角軸鉄工用ドリルセット

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(10本)注文コード48910172品番T6SDN-10S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,560

充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。刃先はXシンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。

用途
被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。
シャンク径(Φmm)6.35トラスコ品番415-8148セット内容(mm)2.0 2.5 3.0 3.3 3.5 4.0 4.2 4.5 5.0 6.5材質高速度鋼(HSS)質量(g)188
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-11-01
用途: 薄鉄板加工
14upholstery自動車・二輪車・自転車関連業

その場しのぎの一回きりのDIY用ですね。値段の通りでした

対象商品 : 48910172
2022-08-21
用途: 汎用作業:インパクトドライバー

インパクトドリル作業において、多用するドリルサイズが適当にあり重宝している。

対象商品 : 48910172
2022-01-20
用途: 修理及び交換用
株式会社中島製作所

小径ドリルは下穴としてよく使うため、セットで持ち運びも楽で重宝しています。後は切れが持続するということなし

1が参考にしています
対象商品 : 48910653
2021-07-26
用途: 作業時
建設業・工事業

切れ味がどれくらい続くかは分かりませんが、購入して正解でした。

対象商品 : 48910653
2021-04-17
用途: 切れ味はとても良い!!

今までビツトドリル刃を買っても舐める感じで切れなかったが、今回はとても良いです。が価格が高額で単純に1本500円はいたいです....

対象商品 : 48910653
2018-08-16
用途: 電気工事
松本電気管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

使用してみて、以前使用していたドリルより作業効率が良くなった。

対象商品 : 48910172
2015-09-24
用途: 現場での鉄、アルミ等への穴開け加工

ドリルセットは価格は安いが耐久性に劣るものが多いと感じていました。
この商品は価格が高い分、性能、耐久性共に廉価品よりも上に感じました。
めったに使わないのであれば安いものでもよいと思います。
たびたび使用されるのであればお勧めします。

1が参考にしています
対象商品 : 48910172
2015-02-26
用途: 加工一般
KM Planning

価格が高いので精度・切削能力とも満足いけるレベルです。
もっとリーズナブルになれば良いかと思います。
ただ問題なのは、送られてきた商品は、外装ケース・プラスチック部分がボロボロで穴が開いていて、受け取った時点でドリル本体が突き出ていた。
もっと取り扱いに注意して梱包方法を丁寧にして欲しい!
本来なら返品し交換して頂きたい気分でしたが、早々に必要で使用しましたので返品は無理!
安物なら仕方ないと思えましたが、ちょっと高価だったので気分か悪いです。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする