曜日別特売
2088 プラスドライバー BONDHUS 48911345

プラスドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個軸長(mm)200グリップ長さ(mm)110注文コード48911345品番2088
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
先端形状プラス軸長(mm)200材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)軸径(Φmm)6質量(g)106種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)34材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキグリップ長さ(mm)110商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48911302
2020-01-29
用途: コレクションを兼ねての日常作業
その他業種

ドイツ製でデザイン・質感・価格全てに最高です。
しかしながら、先端の形状が若干小さめのようで、遊びが大きいような気がします。
何か特別なポリシーがあっての造りならば、その理由が知りたいです。
納得がいくような内容であれば、勿論 ★★★★★ です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする